Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 0,2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 0,2W
Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 150mA; 4ns; SOT323; Ufmax: 1,25V; 0,2W
Artikel-Nr.:
     2805-BAW56W-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAW56W-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 0,15mA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.