Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC807-40-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC807-40-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.