Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC846W-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC846W-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 110...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.