Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 200mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 200mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,2A; 200mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC857C-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC857C-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.