Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC857CW-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC857CW-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.