Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP55TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCP55TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 25...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0485*
€ 0,4909*
1 Tag
625
5
€ 14,99*
ab € 0,0649*
€ 0,6243*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.