Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 1,1W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 1,1W; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 1,1W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCX56TX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX56TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 63...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,1006*
€ 0,4584*
1 Tag
1000
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,626*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.