Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Bereich: 300mm; Spiegelung; Dichtheitskl: IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BD-300
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     BD-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 56,5x76x31,9mm
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,3m
Passendes Zubehör: BD-A1;BK-BD-D
Sensoren-Typ: Laser
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,98*
€ 760,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.