Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 16,5mm; Gummi; schwarz; L: 30mm; ØLeitg: 6÷8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 16,5mm; Gummi; schwarz; L: 30mm; ØLeitg: 6÷8mm
Tülle; ØÖffn.Mont: 16,5mm; Gummi; schwarz; L: 30mm; ØLeitg: 6÷8mm
Artikel-Nr.:
     2805-BDE-11
Hersteller:
     ELPROD
Herst.-Nr.:
     BDE 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELPROD
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 16,5mm
Gehäuse-Material: Gummi
Maß A: 4mm
Länge: 30mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Maß D: 24mm
Größe D: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.