Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 21mm; Gummi; schwarz; L: 23mm; ØLeitg: 9÷12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 21mm; Gummi; schwarz; L: 23mm; ØLeitg: 9÷12mm
Tülle; ØÖffn.Mont: 21mm; Gummi; schwarz; L: 23mm; ØLeitg: 9÷12mm
Artikel-Nr.:
     2805-BDE-13.5
Hersteller:
     ERGOM
Herst.-Nr.:
     BDE13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ERGOM
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 21mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe A: 6mm
Länge: 23mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 9...12mm
Größe D: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.