Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 23mm; Gummi; schwarz; L: 23mm; ØLeitg: 11÷15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BDE-16
Hersteller:
     ERGOM
Herst.-Nr.:
     BDE 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: ERGOM
Frontplattenstärke: max. 2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 23mm
Gehäuse-Material: Gummi
Maß A: 6mm
Länge: 23mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 11...15mm
Maß D: 34mm
Größe D: 10,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.