Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH1; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Phillips; PH1; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm
Bit; Phillips; PH1; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE1256PH/1
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012560014
EAN/GTIN:
     8014230698762
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: BETA
Befestigung: sechseckig 4mm
Gesamtlänge: 27mm
Werkzeug-Typ: Bit
Schraubendreher-Art: Präzision
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH1
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.