Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 6,5x1,2mm; L. ges: 268mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 6,5x1,2mm; L. ges: 268mm
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 6,5x1,2mm; L. ges: 268mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE1274MQF/6.5X150
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012740612
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 268mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Länge der Spitze: 150mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.