Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 8mm; Hartmetall; Metall; Ø: 6mm; Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 426MD/CT8
Beta Tools 426MD/CT8
Artikel-Nr.:
     2805-BE426MD/CT8
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     426MD/CT8
EAN/GTIN:
     8014230564814
Hersteller: BETA
Material: Hartmetall
Durchmesser: 8mm
Werkzeuganwendung: Metall
Einheitspreis: Nein
Form: Zylinder
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.