Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsfeile; Ø: 12mm; Hartmetall; Metall; Ø: 6mm; Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 426MD/S12
Beta Tools 426MD/S12
Artikel-Nr.:
     2805-BE426MD/S12
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     426MD/S12
EAN/GTIN:
     8014230564906
Hersteller: BETA
Material: Hartmetall
Durchmesser: 12mm
Werkzeuganwendung: Metall
Form: Kugel
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Rotationsfeile
Schaftdurchmesser: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.