Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shoes; Size: 41; black; nubuck; 7215FN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Shoes; Size: 41; black; nubuck; 7215FN
Artikel-Nr.:
     2805-BE7215FN/41
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7215FN/41
EAN/GTIN:
     8014230842783
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Material: nubuck
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 SRC
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: water resistant;elastisch;leicht
Größe: 41
Arbeitsschutz Anwendung: in Lagern;bei Sortierarbeiten;Leichtindustrie
Herstellerserie: 7215FN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,02*
€ 53,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.