Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots; Size: 37; brown; nubuck; 7236BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE7236BK/37
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7236BK/37
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Farbe: braun
Material: nubuck
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 RS;SRC
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 37
Herstellerserie: 7236BK
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.