Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots; Size: 40; brown; nubuck; 7236BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Boots; Size: 40; brown; nubuck; 7236BK
Artikel-Nr.:
     2805-BE7236BK/40
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7236BK/40
EAN/GTIN:
     8014230949055
Hersteller: BETA
Farbe: braun
Material: nubuck
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 RS;SRC
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 40
Herstellerserie: 7236BK
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,20*
€ 57,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,88*
€ 54,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.