Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe
Halbschuhe; Größe: 37; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2805-BE7241EN/37
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     7241EN/37
EAN/GTIN:
     8014230857817
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Lederschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Rutschen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 37
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Leichtindustrie;Service;Bauwesen;Logistik
Herstellerserie: 7241EN
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,97*
€ 45,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.