Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe; 7243EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 42; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe; 7243EN
Schuhe; Größe: 42; schwarz; Leder; mit Metall-Schutzkappe; 7243EN
Artikel-Nr.:
     2805-BE7243EN/42
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     7243EN/42
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Rutschen
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 42
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Leichtindustrie;Service;Bauwesen;Logistik
Herstellerserie: 7243EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.