Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 35; grau-schwarz; Leder; 7246E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 35; grau-schwarz; Leder; 7246E
Halbschuhe; Größe: 35; grau-schwarz; Leder; 7246E
Artikel-Nr.:
     2805-BE7246E/35
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     7246E/35
EAN/GTIN:
     8014230802855
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Lederschuhe
halbschuh grau
halbschuhe
Hersteller: BETA
Farbe: grau-schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Rutschen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 35
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Leichtindustrie;Service;Bauwesen;Logistik
Herstellerserie: 7246E
Weitere Suchbegriffe: halbschuh beta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.