Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; grau-schwarz; Leder; 7246E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbschuhe; Größe: 37; grau-schwarz; Leder; 7246E
Halbschuhe; Größe: 37; grau-schwarz; Leder; 7246E
Artikel-Nr.:
     2805-BE7246E/37
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     7246E/37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Lederschuhe
halbschuh grau
halbschuhe
Hersteller: BETA
Farbe: grau-schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Rutschen
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Größe: 37
Ausführung: mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Leichtindustrie;Service;Bauwesen;Logistik
Herstellerserie: 7246E
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,88*
€ 51,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,12*
€ 45,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,37*
€ 43,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.