Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 40; schwarz; Leder; 7294HM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 40; schwarz; Leder; 7294HM
Artikel-Nr.:
     2805-BE7294HM/40
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7294HM/40
EAN/GTIN:
     8014230872384
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;HI SRC;S3 HRO
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: water resistant
Größe: 40
Herstellerserie: 7294HM
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,88*
€ 165,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,68*
€ 161,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,20*
€ 153,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,48*
€ 149,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,71*
€ 141,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,16*
€ 123,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.