Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 40; schwarz; Leder; 7294HMC; -20°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE7294HMC/40
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7294HMC/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20°C
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 HRO;HI CI;WR
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: water resistant;increased resistance to low temperatures
Größe: 40
Arbeitsschutz Anwendung: Transport und Lagerung in Kühlraum-Bedingungen
Herstellerserie: 7294HMC
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,66*
€ 180,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,08*
€ 178,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 142,94*
€ 170,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,59*
€ 163,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,41*
€ 150,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,30*
€ 137,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.