Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 44; schwarz; Leder; 7294HMC; -20°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE7294HMC/44
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7294HMC/44
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20°C
Material: Leder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 HRO;HI CI;WR
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: water resistant;increased resistance to low temperatures
Größe: 44
Arbeitsschutz Anwendung: Transport und Lagerung in Kühlraum-Bedingungen
Herstellerserie: 7294HMC
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,62*
€ 181,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,76*
€ 171,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,92*
€ 162,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,71*
€ 162,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,05*
€ 151,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,40*
€ 137,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.