Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe; Größe: 37; grau-schwarz; Wildleder; 7317NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE7317NA/37
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7317NA/37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe s1p
halbschuhe
halbschuh grau
Hersteller: BETA
Farbe: grau-schwarz
Material: Wildleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;SRC;S1P
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: perforated
Größe: 37
Herstellerserie: 7317NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,33*
€ 44,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.