Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 42; Wildleder; 7318NA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BE7318AN/42
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7318AN/42
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BETA
Material: Wildleder
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;S3 SRC
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: water resistant
Größe: 42
Herstellerserie: 7318NA
Handelsname: ankle shoe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,49*
€ 93,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,69*
€ 87,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,47*
€ 81,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,28*
€ 81,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,69*
€ 68,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.