Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shoes; Size: 36; black-pink; women's; 7352LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Shoes; Size: 36; black-pink; women's; 7352LG
Artikel-Nr.:
     2805-BE7352LG/36
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7352LG/36
EAN/GTIN:
     8054809196961
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz-rosafarben
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;SRC;HRO;S1P
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: Reflektorelemente zur erhöhten Sicherheit;leicht
Größe: 36
Ausführung: women's
Herstellerserie: 7352LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,45*
€ 125,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,33*
€ 121,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,45*
€ 115,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,53*
€ 114,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,79*
€ 109,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,64*
€ 92,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.