Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shoes; Size: 40; black-pink; women's; 7352LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Shoes; Size: 40; black-pink; women's; 7352LG
Artikel-Nr.:
     2805-BE7352LG/40
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7352LG/40
EAN/GTIN:
     8054809197005
Hersteller: BETA
Farbe: schwarz-rosafarben
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20345:2011;SRC;HRO;S1P
Arbeitsschutz Element-Typ: Halbschuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: Reflektorelemente zur erhöhten Sicherheit;leicht
Größe: 40
Ausführung: women's
Herstellerserie: 7352LG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,88*
€ 121,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,02*
€ 115,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,35*
€ 114,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,67*
€ 109,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.