Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 44; 7371V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 44; 7371V
Artikel-Nr.:
     2805-BE7371V/44
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     BE7371V/44
EAN/GTIN:
     8054809458618
Hersteller: BETA
Entspricht Norm: CE;HRO FO;S1PS;SR ESD
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: leicht;penetration-proof insole
Größe: 44
Herstellerserie: 7371V
Handelsname: 0-Gravity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,99*
€ 110,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,15*
€ 107,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,86*
€ 102,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,37*
€ 100,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,14*
€ 81,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.