Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH0; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Phillips; PH0; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Bit; Phillips; PH0; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-BE861PH/0
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     861PH/0
EAN/GTIN:
     8014230150277
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: BETA
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.