Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH2; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Phillips; PH2; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Bit; Phillips; PH2; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Artikel-Nr.:
     2805-BE862PH/2
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     862PH/2
EAN/GTIN:
     8014230031118
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: BETA
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.