Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig, kombiniert; NO x3; Hilfsschütze: NC x2; 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BFA01842024
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BFA01842024
EAN/GTIN:
     8013975157015
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Wendeschütz
wendeschütz 24 v ac
wendeschütz 24v
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 18A
Schütz-Typ: 3-polig, kombiniert
Schützserie: BFA
Integrierte Hilfsschütze: NC x2
Steuerspannung: 24V AC
Spannungsfrequenz: 50/60Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz ac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 108,62*
€ 155,02*
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 299,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.