Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 500VAC; 1,6kVDC; 22,5mm; ±5%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BFC237884223
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237884223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 6x15,5x26mm
Ausgangsmaße: L 0,8mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 1,6kV DC;500V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,72*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.