Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Jack 3,5mm Buchse,USB C-Buchse,USB C-Stecker; 0,1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BGSHA
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     BGSHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VENTION
Farbe: grau
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Kabellänge: 0,1m
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Buchse;USB C-Stecker;USB C-Buchse
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.