Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; HTKSHekw FE180/PH90 E90; 1x2x1,4mm; Ader: Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; HTKSHekw FE180/PH90 E90; 1x2x1,4mm; Ader: Cu
Leitungen: steuernd; HTKSHekw FE180/PH90 E90; 1x2x1,4mm; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-B10108
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     B10108
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 225V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Entspricht Norm: FE180 PH90 E90
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuer;Flamme
Aderdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Art: HTKSHekw FE180/PH90 E90
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: innen;Alarminstallationen;Brandschutzinstallationen;Bauwesen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,2mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Cca
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x1,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.