Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G1mm2; geschirmt,Al-PET Folie; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G1mm2; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G1mm2; geschirmt,Al-PET Folie; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-BS0998
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     BS0998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: BiT 1000 (ST) FR
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 11,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: Kupferlitze
Kabelaufbau: 7G1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,032* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.