Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G2,5mm2; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G2,5mm2; geschirmt,Al-PET Folie
Leitungen; BiT 1000 (ST) FR; 7G2,5mm2; geschirmt,Al-PET Folie
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-BS1059
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     BS1059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: BiT 1000 (ST) FR
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 14,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Boden: Kupferlitze
Kabelaufbau: 7G2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.