Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 1000 (ST) H; 7G1,5mm2; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-H61861
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     H61861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: BiT 1000 (ST) H
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission;elastisch
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: Kupferlitze
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,764* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,84*
€ 41,4596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.