Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V
Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; rot; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-IG2050.05
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     IG2050.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
100m 0,5qmm rot h05v-k
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;BiTOne
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0944* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.