Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; dunkelblau; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; dunkelblau; 100m
Leitungen; BiTOne,H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; dunkelblau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-IG2050.44
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     IG2050.44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k 0,5mm dunkelblau
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;BiTOne
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k dunkelblau, h05v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,0913* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.