Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2XSLCYK-J,BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J FR; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 2XSLCYK-J,BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J FR; Line; Cu
Leitungen; 2XSLCYK-J,BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J FR; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-IP2227
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     IP2227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: 2XSLCYK-J;BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J FR
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Elektronik;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Sensorversorgung 0,6/1 kV;innen
Leitungsaußendurchmesser: 26,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2;35mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G6mm2;3x35mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 5g6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 28,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,23*
€ 289,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,34*
€ 283,6246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,51*
€ 245,7469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,26*
€ 212,1294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 161,98*
€ 192,7562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,55*
€ 172,0145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.