Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYY; 5x1mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYY; 5x1mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT LiYY; 5x1mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30130
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.