Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYCY; 14x1mm2; PVC; grau; 300V; strahlungshemmend


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30646
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 12,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 14x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.