Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 1000 FR; 2x2,5mm2; ungeschirmt; 600V,1kV; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; BiT 1000 FR; 2x2,5mm2; ungeschirmt; 600V,1kV; Cu; Line
Leitungen; BiT 1000 FR; 2x2,5mm2; ungeschirmt; 600V,1kV; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S66258
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S66258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: BiT 1000 FR
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: extern;Automatik;industrielle Elektronik;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 10,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.