Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 500 (ST) H; 7G0,75mm2; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-SB4289
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     SB4289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: BiT 500 (ST) H
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission;elastisch
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: Kupferlitze
Kabelaufbau: 7G0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,59* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.