Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 500 (ST) H; 7G1,5mm2; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-SB4352
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     SB4352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt 7x1
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: BiT 500 (ST) H
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission;elastisch
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Boden: Kupferlitze
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,824* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.