Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; IB-BIT 500 (St); 2x2x1mm2; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-SI0108
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     SI0108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Entspricht Norm: EN 60332-1
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: IB-BIT 500 (St)
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert
Anwendung der Leitungen: extern;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.