Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 15A; 250VAC; 125VDC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-ABC-15KK
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-ABC-15KK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Widerstand: 5,53mΩ
Nennstrom: 15A
Spannungsabfall: 0,1V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 750A / 250V AC;10kA / 125V AC;10kA / 125V DC
I2t Energie: 200,2A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: ABC
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.960,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 5,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.