Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; AGW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGW-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGW-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 0,018...0,024Ω
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x22,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGW
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,99*
€ 320,0981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,14*
€ 317,8966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,51*
€ 306,4369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,49*
€ 294,5131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,99*
€ 259,4081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.